| |
|
| Artikel-Nr.: 353-3425 Herst.-Nr.: 3425 EAN/GTIN: 4046895003586 |
| |
|
| | |
| 1-welliger Karton mit normalen Deckel- und Bodenklappen. Der Karton eignet sich als Versandkarton für den leichten bis mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. Der Karton verfügt über zwei Zusatzriller bei 150 und 225mm Höhe. Weitere Informationen: | | Bauart nach: | Fefco 0201 | Breite: | 320 mm | Höhe: | 300 mm | Länge: | 420 mm | Qualität: | 1.1 C 1-wellig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, fefco 0201, faltkarton fefco 0201, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox |
| | |
| |