Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Faltkarton 170x170x100mm Fefco 0201 1-wellig 1.1C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandkarton Faltkarton 170x170x100mm Fefco 0201 1-wellig 1.1C
Versandkarton Faltkarton 170x170x100mm Fefco 0201 1-wellig 1.1C
Versandkarton Faltkarton 170x170x100mm Fefco 0201 1-wellig 1.1C
Artikel-Nr.:
     353-3352
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     3352
EAN/GTIN:
     4046895003548
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

1-welliger Karton mit normalen Deckel- und Bodenklappen.

Der Karton eignet sich als Versandkarton für den leichten bis mittelschweren Versand.
Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden.

Abmessungen:

Innenmaß: 170 x 170 x 100 mm

  • Welle: 1-wellig
  • Qualität: 1.1C
  • Fefco: 0201, mit zusammenstoßenden Deckel- und Bodenklappen
  • Farbe: braun
  • 1.600 Stück pro Palette
Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
170 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
170 mm
Qualität:
1.1 C 1-wellig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,13*
  
Preis gilt ab 900.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1800 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 5400 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 900000 Stück
€ 0,13*
€ 0,155
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.