Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BigBag 99x99x110cm, 1.500 kg Traglast, mit PE-Innensack (Inliner)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BigBag 99x99x110cm, 1.500 kg Traglast, mit PE-Innensack (Inliner)
BigBag 99x99x110cm, 1.500 kg Traglast, mit PE-Innensack (Inliner)
Artikel-Nr.:
     353-32154
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     32154
EAN/GTIN:
     4046895003265
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
Big-Bag UNI U + PE-Inliner 1.500 kg

  • Abmessungen 99 x 99 x 110 cm
  • unbeschichtetes PP-Bändchengewebe
  • 4 PP-Hebeschlaufen mit 30 cm freier Länge
  • Schürze zum Zubinden
  • Boden geschlossen
  • 80µ PE-Inliner
  • SWL 1.500 kg, SF 5:1
  • 10 Stück im Karton
Abbildung kann produktionsbedingt geringfügig abweichen.

(SWL = safety weight load, SF = safety factor)
Weitere Informationen:
Breite:
99 cm
Extras:
Schürze zum Zubinden
Höhe:
110 cm
Länge:
99 cm
Material:
PP-Bändchengewebe (unbeschichtet)
Schlaufen:
4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge
Traglast SWL:
1.500 kg
Sonstiges:
mit PE-Innensack (Inliner)
Weitere Suchbegriffe: bausack, Bigbag,Plastiksack,Entsorgungssack,Bigbags,Gewebesäcke,Bausäcke,Big-Bag,Big-Bags,big bag, big pack,bigpack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.