Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bigbag 90x90x110cm, 1.000 kg Traglast, unbeschichtet, mit Schürze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bigbag 90x90x110cm, 1.000 kg Traglast, unbeschichtet, mit Schürze
Bigbag 90x90x110cm, 1.000 kg Traglast, unbeschichtet, mit Schürze
Artikel-Nr.:
     353-31960
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     31960
EAN/GTIN:
     4046895003272
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

Der unbeschichtete Bigbag Typ UNI U mit 1.000kg Traglast  

Der Bigbag Uni U dient zur Entsorgung von eher groben Material wie Bauschutt, Restmüll und Abfälle jeder Art.

Eigenschaften:
  • Abmessungen 90x90x110 cm
  • unbeschichtetes PP-Bändchengewebe
  • 4 PP-Hebeschlaufen mit 25 cm freier Länge
  • Schürze zum Zubinden
  • Boden geschlossen
  • SWL 1.000 kg, SF 5:1
  • 10 Stück im Karton

Abbildung kann produktionsbedingt geringfügig abweichen.

(SWL = safety weight load, SF = safety factor)

Weitere Informationen:
Breite:
90 cm
Höhe:
110 cm
Länge:
90 cm
Material:
PP-Bändchengewebe (unbeschichtet)
Schlaufen:
4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge
Traglast SWL:
1.000 kg
Weitere Suchbegriffe: bausack, Bigbag,Plastiksack,Entsorgungssack,Bigbags,Gewebesäcke,Bausäcke,Big-Bag,Big-Bags,big bag, big pack,bigpack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 180 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 360 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.