Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BigBag recycelt 90x90x110cm, 1.000 kg Traglast, mit PE-Innensack (Inliner)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BigBag recycelt 90x90x110cm, 1.000 kg Traglast, mit PE-Innensack (Inliner)
BigBag recycelt 90x90x110cm, 1.000 kg Traglast, mit PE-Innensack (Inliner)
Artikel-Nr.:
     353-187647
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     187647
EAN/GTIN:
     4046895010539
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

Euro-Big-Bag UNI U + PE-Inliner
Der BigBag mit PE-Innensack eignet sich besonders für Materialien, die vor Feuchtigkeit geschützt werden sollen oder für den Transport von feuchten Materialien.
Bei den Big Bags mit Recyclinganteil wird bei der Herstellung nur Post-Indistrial-Rezyklat verwendet, d.h. es werden die im Produktionsprozess entstehenden Reste aufgearbeitet und als Rezyklat der neuen Produktion wieder zugeführt.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Traglast SWL:
1000 kg
Material:
30 % recyceltem unbeschichtetem PP-Bändchengewebe
Weitere Suchbegriffe: bausack, Bigbag,Plastiksack,Entsorgungssack,Bigbags,Gewebesäcke,Bausäcke,Big-Bag,Big-Bags,big bag, big pack,bigpack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 130 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.