Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bigbag recycelt 90x90x110cm für Asbestentsorgung, 1.000kg Traglast, 4 Hebeschlaufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bigbag recycelt 90x90x110cm für Asbestentsorgung, 1.000kg Traglast, 4 Hebeschlaufen
Bigbag recycelt 90x90x110cm für Asbestentsorgung, 1.000kg Traglast, 4 Hebeschlaufen
Bigbag recycelt 90x90x110cm für Asbestentsorgung, 1.000kg Traglast, 4 Hebeschlaufen
Bigbag recycelt 90x90x110cm für Asbestentsorgung, 1.000kg Traglast, 4 Hebeschlaufen
Artikel-Nr.:
     353-186768
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     186768
EAN/GTIN:
     4046895010577
Suchbegriffe:
Asbestentsorgungssack
Asbestsack
Bausack
Big Bag

Der BigBag UNI B ASBEST mit 1.000 kg Traglast

Der Asbestbigbag ist der Bigbag, der in den meistens zum Einsatz kommt, wenn asbesthaltige Materialien entsorgt werden.
Der Big Bag entspricht der TRGS 519 sowie den Abnahmebedingungen der Deponien in Deutschland.

  • Abmessungen 90 x 90 x 110 cm
  • aus 30 % recyceltem beschichtetem PP-Bändchengewebe
  • PP-Hebeschlaufen mit 25 cm freier Länge
  • Schüze zum Zubinden
  • Boden geschlossen
  • SWL 1.000 kg, SF 5:1
  • 2-seitiger Asbestsymbol-Druck

Abbildung kann produktionsbedingt geringfügig abweichen.

(SWL = safety weight load, SF = safety factor)

Weitere Informationen:
Druck:
Asbestsymboldruck zweifarbig
Material:
aus 30 % recyceltem beschichtetem PP-Bändchengewebe
Farbe:
weiß
Traglast SWL:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: BigBag, Bulkbag, bausack, Bigbag,Gewebesäcke,Bausäcke,Big-Bag,Bigbags,Big-Bags,big bag,Asbest,Asbestentsorgung,Asbestsäcke,Asbestentsorgungssäcke,big pack,bigpack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 180 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 360 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.