Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bigbag recycelt 90x90x120cm für Mineralwolle, 200kg Traglast, 1cbm, mit KMF-Warnhinweis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bigbag recycelt 90x90x120cm für Mineralwolle, 200kg Traglast, 1cbm, mit KMF-Warnhinweis
Bigbag recycelt 90x90x120cm für Mineralwolle, 200kg Traglast, 1cbm, mit KMF-Warnhinweis
Artikel-Nr.:
     353-186761
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     186761
EAN/GTIN:
     4046895010638
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

Der recycelte Big Bag für die Entsorgung von leichtem Gewebe, Typ MIWO
Bei der Herstellung wird nur Post-Indistrial-Rezyklat verwendet, d.h. es werden die im Produktionsprozess entstehenden Reste aufgearbeitet und als Rezyklat der neuen Produktion wieder zugeführt.

  • Abmessungen 90 x 90 x 120 cm
  • beschichtetes recyceltes PP-Bändchengewebe
  • Druck „Mineralfaserabfälle - Inhalt kann krebserregenden Faserstaub freisetzen“
  • (leichte Qualität für z.B. Mineralwolle, Styroporabfälle)
  • 2 PP-Hebeschlaufen mit 25 cm freier Länge
  • Schürze zum Zubinden
  • Boden geschlossen
  • SWL 200 kg, SF 3:1
  • 10 Stück im Karton / 250 Stück pro Palette

Abbildung kann produktionsbedingt geringfügig abweichen.

(SWL = safety weight load, SF = safety factor)

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
aus 30 % recyceltem beschichtetem PP-Bändchengewebe
Traglast SWL:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: bausack, Bigbag,Gewebesäcke,Bausäcke,Big-Bag,Bigbags,Big-Bags,Mineralwollsäcke,Mineralwolle,Miwo,KMF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.