Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bigbag recycelt 90x90x90cm, 1.500 kg Traglast, oben offen, 4 Hebeschlaufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bigbag recycelt 90x90x90cm, 1.500 kg Traglast, oben offen, 4 Hebeschlaufen
Bigbag recycelt 90x90x90cm, 1.500 kg Traglast, oben offen, 4 Hebeschlaufen
Artikel-Nr.:
     353-186760
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     186760
EAN/GTIN:
     4046895010553
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
Der recycelte Big-Bag 90x90x90cm, Typ Stein überzeugt durch das hochwertige, stabile PP-Gewebe und den über die Ecken vernähten Schlaufen, welche ein einfaches Handling per Stapler oder Kran ermöglichen.
Der Bigbag STEIN ist ideal für Baustoffhändler, Gartenbaubetriebe und Galabauer, zum Transport hochwertiger Steine und Schüttgut bis hin zu Schotter- und Kieswerken.
Bei der Herstellung wird nur Post-Indistrial-Rezyklat verwendet, d.h. es werden die im Produktionsprozess entstehenden Reste aufgearbeitet und als Rezyklat der neuen Produktion wieder zugeführt.
Die Eigenschaften im Überblick:
Abbildung kann produktionsbedingt geringfügig abweichen.

(SWL = safety weight load, SF = safety factor)
Weitere Informationen:
Material:
aus 30 % recyceltem unbeschichtetem PP-Bändchengewebe
Farbe:
weiß
Traglast SWL:
1500 kg
Füllvolumen:
0,75 cbm
Weitere Suchbegriffe: bausack, Bigbag,Gewebesäcke,Bausäcke,Big-Bag,Bigbags,Big-Bags,big bag, big pack,bigpack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 180 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 360 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.