Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pergamintasche 240x121+19mm LD Druck: Lieferschein/Rechnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pergamintasche 240x121+19mm LD Druck: Lieferschein/Rechnung
Pergamintasche 240x121+19mm LD Druck: Lieferschein/Rechnung
Artikel-Nr.:
     353-186236
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     186236
EAN/GTIN:
     4046895010973
Suchbegriffe:
CMR-Frachtbrief
Frachtbrief
Frachtbrief-Vorlage
Frachtbriefsatz

Die Lieferscheintaschen aus Pergaminpapier sind eine sehr gute Alternative zu den herkömmlichen Begleittaschen aus Polyethylen.
Sie eignet sich für Lieferscheine, Rechnungen und Frachtbriefe.

Eigenschaften:
  • Obermaterial aus ca. 35 g Pergaminpapier (weitgehend fettdicht, nicht nassfest)
  • Untermaterial aus ca. 40 g Kraftpapier
  • Trägerpapier ca. 46g/m² einseitig silikonisiert
  • scannerfähig
  • haften auf nahezu jedem Untergrund
  • hohe Produktqualität
  • leichtes Handling
  • optimaler Schutz für Ihre Dokumente vor Schmutz
  • 1.000 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Format:
LD (LangDIN)
Druck:
Lieferschein/Rechnung
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Begleitpapiertasche, Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, begleitpapiertasche grün, cmr frachtbrief, begleitpapiertasche rechnung lieferschein, Lieferscheintasche,Dokumententasche,Rechnungsversand,Pergamintasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,74*
  
Preis gilt ab 74.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 74000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.