Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bigbag 70x70x90cm für Asbestentsorgung, 800kg Traglast, 4 Hebeschlaufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bigbag 70x70x90cm für Asbestentsorgung, 800kg Traglast, 4 Hebeschlaufen
Bigbag 70x70x90cm für Asbestentsorgung, 800kg Traglast, 4 Hebeschlaufen
Artikel-Nr.:
     353-184400
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     184400
EAN/GTIN:
     4046895009106
Suchbegriffe:
Asbestentsorgungssack
Asbestsack
Bausack
Big Bag

BigBag UNI B ASBEST 800 kg

Die Asbestentsorgungssäcke entsprechen der TRGS 519 sowie den Abnahmebedingungen der Deponien in Deutschland.

  • Abmessungen 70 x 70 x 90 cm
  • beschichtetes PP-Bändchengewebe
  • PP-Hebeschlaufen mit 25 cm freier Länge
  • Schüze zum Zubinden
  • Boden geschlossen
  • SWL 800 kg, SF 5:1
  • 2-seitiger Asbestsymbol-Druck

Abbildung kann produktionsbedingt geringfügig abweichen.

(SWL = safety weight load, SF = safety factor)

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
70 cm
Höhe:
90 cm
Druck:
Asbestsymboldruck zweifarbig
Material:
PP-Bändchengewebe (beschichtet)
Schlaufen:
4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge
Extras:
Schürze zum Zubinden
Traglast SWL:
800 kg
Weitere Suchbegriffe: BigBag, Bulkbag, bausack, Bigbag,Gewebesäcke,Bausäcke,Big-Bag,Bigbags,Big-Bags,big bag,Asbest,Asbestentsorgung,Asbestsäcke,Asbestentsorgungssäcke,big pack,bigpack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 210 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 420 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.