Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bigbag 110x110x115cm für Asbestentsorgung, 1.500kg Traglast, 4 Hebeschlaufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bigbag 110x110x115cm für Asbestentsorgung, 1.500kg Traglast, 4 Hebeschlaufen
Bigbag 110x110x115cm für Asbestentsorgung, 1.500kg Traglast, 4 Hebeschlaufen
Artikel-Nr.:
     353-183961
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     183961
EAN/GTIN:
     4046895009113
Suchbegriffe:
Asbestentsorgungssack
Asbestsack
Bausack
Big Bag

BigBag UNI B ASBEST 1.500 kg

Die Asbestentsorgungssäcke entsprechen der TRGS 519 sowie den Abnahmebedingungen der Deponien in Deutschland.

  • Abmessungen 110 x 110 x 115 cm
  • beschichtetes PP-Bändchengewebe
  • PP-Hebeschlaufen mit 25 cm freier Länge
  • Schüze zum Zubinden
  • Boden geschlossen
  • SWL 1.500 kg, SF 5:1
  • 2-seitiger Asbestsymbol-Druck

Abbildung kann produktionsbedingt geringfügig abweichen.

(SWL = safety weight load, SF = safety factor)

Weitere Informationen:
Länge:
110 cm
Breite:
110 cm
Höhe:
115 cm
Druck:
Asbestsymboldruck zweifarbig
Material:
PP-Bändchengewebe (beschichtet)
Schlaufen:
4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge
Extras:
Schürze zum Zubinden
Traglast SWL:
1.500 kg
Weitere Suchbegriffe: BigBag, Bulkbag, asbestsack 1500kg, bausack, Bigbag,Gewebesäcke,Bausäcke,Big-Bag,Bigbags,Big-Bags,big bag,Asbest,Asbestentsorgung,Asbestsäcke,Asbestentsorgungssäcke,big pack,bigpack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.