Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 384x284x180mm Fefco 0703 SK50 mit Klebestreifen und Aufreißfaden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 384x284x180mm Fefco 0703 SK50 mit Klebestreifen und Aufreißfaden
Karton 384x284x180mm Fefco 0703 SK50 mit Klebestreifen und Aufreißfaden
Karton 384x284x180mm Fefco 0703 SK50 mit Klebestreifen und Aufreißfaden
Karton 384x284x180mm Fefco 0703 SK50 mit Klebestreifen und Aufreißfaden
Artikel-Nr.:
     353-182868
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     182868
EAN/GTIN:
     4046895009076
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Die Kartons aus der Reihe Easy-Box sind ausgestattet mit zwei Klebestreifen (Selbstklebeverschluss) und Aufreißfaden, womit eine Mehrfachversendung eines Artikels ermöglicht wird.
Die Klebestreifen bieten eine enorm starke Klebekraft und ist in der Handhabung einfach unschlagbar.


Das Klebeband können Sie sich bei den Easy-Boxen sparen.

Weitere Informationen:
Qualität:
1.21B 1-wellig
Bauart nach:
Fefco 0703
Länge:
384 mm
Breite:
284 mm
Höhe:
180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 560 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1120 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 1680 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.