Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 284x184x167mm Fefco 0703 SK30 mit Klebestreifen und Aufreißfaden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 284x184x167mm Fefco 0703 SK30 mit Klebestreifen und Aufreißfaden
Karton 284x184x167mm Fefco 0703 SK30 mit Klebestreifen und Aufreißfaden
Karton 284x184x167mm Fefco 0703 SK30 mit Klebestreifen und Aufreißfaden
Karton 284x184x167mm Fefco 0703 SK30 mit Klebestreifen und Aufreißfaden
Artikel-Nr.:
     353-182867
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     182867
EAN/GTIN:
     4046895009090
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Die Kartons aus der Reihe Easy-Box sind ausgestattet mit zwei Klebestreifen (Selbstklebeverschluss) und Aufreißfaden, womit eine Mehrfachversendung eines Artikels ermöglicht wird.
Die Klebestreifen bieten eine enorm starke Klebekraft und ist in der Handhabung einfach unschlagbar.


Das Klebeband können Sie sich bei den Easy-Boxen sparen.

Weitere Informationen:
Qualität:
1.21B 1-wellig
Bauart nach:
Fefco 0703
Länge:
284 mm
Breite:
184 mm
Höhe:
167 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 180.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 840 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1680 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2520 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 180000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.