Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 445x315x180-300mm CP 141.301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 445x315x180-300mm CP 141.301
Karton 445x315x180-300mm CP 141.301
Karton 445x315x180-300mm CP 141.301
Karton 445x315x180-300mm CP 141.301
Artikel-Nr.:
     353-180974
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     180974
EAN/GTIN:
     4046895011208
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

der höhenvariabler Blitzbodenkarton CP 141.301 mit Selbstklebeverschluss, Aufreißfaden und Automatikboden. Passend für DIN A3 lässt sich durch den Automatikboden schnell Aufrichten.
Der Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel.
Der Karton ist in der Höhe variabel und lässt sich dadurch an das Packgut anpassen. Der überlappende und doppelte Boden sorgt für Sicherheit und Stabilität.

Eigenschaften:

  • Der sichere ColomPac® Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel.
  • Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen.
  • Schnelles Aufrichten durch den Automatikboden.
  • Lässt sich einfach an die Höhe des Packgutes anpassen.
  • Passend für DIN A4+.
  • Sicherheit und Stabilität durch den überlappenden, doppelten Boden
  • FSC® zertifiziert

Weitere Informationen:
Länge:
304 mm
Breite:
216 mm
Höhe:
220 mm
Verschluss:
Deckelverschluss Selbstklebestreifen, Aufreißperforation und überlappenden Deckelklappen
Zusatzriller:
Ja
Farbe:
braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 560 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.