Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketversand-Karton 215x155x43mm CP 067.04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paketversand-Karton 215x155x43mm CP 067.04
Paketversand-Karton 215x155x43mm CP 067.04
Artikel-Nr.:
     353-180901
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     180901
EAN/GTIN:
     4046895011154
Suchbegriffe:
Kreuzverpackung
Rahmen-Verpackung
Rahmenverpackung
Wellpapp Wickelverpackung

Karton im Format A5 für den Versand von empfindlichen Packgütern wie Smartphones.
Sicher versenden mit dem ColomPac® Paketversand-Karton. Mit Selbstklebeverschluss, Aufreißfaden und umlaufenden, doppelt gefalteten und geklebten Kanten- und Eckenschutz.
Dadurch wird extreme Stabilität und eine hohe Stapelfestigkeit gewährleistet.

Der Karton eignet sich besonders für den Versand von empfindlichen Ersatzteilen, Pharma- und Kosmetikartikeln, EDV- und Elektronikzubehör, Werbeartikeln und vieles mehr.

Eigenschaften:

  • Der sichere ColomPac® Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel.
  • Mit integriertem Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen.
  • Rationelles Handling und schnelles Aufrichten.
  • Der umlaufende, doppelt gefaltete und geklebte Kanten- und Eckenschutz gewährleistet extreme Stabilität und hohe Stapelfestigkeit.
  • Zusätzliches Einsteckfach im Deckel für Dokumente
  • Platzsparend vorgefaltet
  • FSC® zertifiziert
Weitere Informationen:
Länge:
305 mm
Breite:
212 mm
Höhe:
110 mm
Verschluss:
Deckelverschluss mit Selbstklebestreifen und Aufreißperforation
Zusatzriller:
Nein
Farbe:
braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 960 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.