Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Versandschachtel 240x165x46mm, Selbstklebeverschluss+Aufreißfaden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Versandschachtel 240x165x46mm, Selbstklebeverschluss+Aufreißfaden
Wellpapp-Versandschachtel 240x165x46mm, Selbstklebeverschluss+Aufreißfaden
Wellpapp-Versandschachtel 240x165x46mm, Selbstklebeverschluss+Aufreißfaden
Artikel-Nr.:
     353-175244
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     175244
EAN/GTIN:
     4046895008956
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

Der Karton ist schnell und einfach aufzurichten und zu konfektionieren. Durch das Selbstklebeband am Boden und Deckel und der Aufreißperforation ist die Faltschachtel schnell und einfach im Handling.
Als Versandkarton portooptimiert für den Versand als Maxibrief geeignet.

Eigenschaften:

  •  als Maxibrief zu versenden, befüllbar bis 46 mm Inhalt
  •  besonders portooptimiert und schnell im Handling
  • flachliegend mit Selbstklebeverschluss am Boden und Deckel  
  • Innenmaß: 240x165x46mm Außenmaß: 249x169x50mm
  • Stückzahl pro Palette: 5.225 
Weitere Informationen:
Länge:
240mm
Breite:
165mm
Höhe:
46mm
Verschluss:
Selbstklebend
Qualität:
1.20E 1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, briefbox, Packbox,Versandbox,Wellpappe,Selbstklebend,Aufreißfaden,portooptimiert,Maxibrief,Karton,Versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 5225 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.