Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 284x184x137mm Fefco 0703 SKL31 mit Klebestreifen und Aufreißfaden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 284x184x137mm Fefco 0703 SKL31 mit Klebestreifen und Aufreißfaden
Karton 284x184x137mm Fefco 0703 SKL31 mit Klebestreifen und Aufreißfaden
Karton 284x184x137mm Fefco 0703 SKL31 mit Klebestreifen und Aufreißfaden
Karton 284x184x137mm Fefco 0703 SKL31 mit Klebestreifen und Aufreißfaden
Karton 284x184x137mm Fefco 0703 SKL31 mit Klebestreifen und Aufreißfaden
Artikel-Nr.:
     353-172322
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     172322
EAN/GTIN:
     4046895007256
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Karton 284x184x137mm Fefco 0703 1.30E SKL31

Die Kartons aus der Reihe Easy Box "light"sind ausgestattet mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden für die Deckelklappe.

Die Selbstklebeverschlusstechnik bietet eine enorm starke Klebekraft und ist in der Handhabung einfach unschlagbar.

Das Klebeband können Sie sich bei den Easy-Boxen sparen

Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0703
Breite:
184 mm
Höhe:
137 mm
Länge:
284 mm
Qualität:
1.20E 1-wellig
Verschluss:
Selbstklebeverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1700 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 3400 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 5100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.