Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Versandtasche Suprawell SW990 665x490mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Versandtasche Suprawell SW990 665x490mm
Wellpapp-Versandtasche Suprawell SW990 665x490mm
Artikel-Nr.:
     353-166661
Hersteller:
     Drei V
Herst.-Nr.:
     SW990
EAN/GTIN:
     4046895008222
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Die Versandtasche aus Wellpappe von Suprawell SW 990 mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe ideal für flache Warensendungen.
Die Versandtasche schützt vor Risse und Knicke bei der Versendung Ihrer Dokumente.

Die Eigenschaften im Überblick:

  • schnell verschlossen durch den Selbstklebeverschluss
  • leicht zu öffnen durch die Aufreißhilfe
  • stabile Mikrowellpappe garantiert hohen Knickschutz
  • Stück pro Karton: 25
  • Stück pro Palette: 650

Weitere Informationen:
Breite:
490 mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
665mm
Verschluss:
Selbsklebeverschluss
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, karton tasche, Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papptasche, Papprückwand-Versandtasche, Kartonversandtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 650 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.