Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Versandtasche Suprawell SW60 290x410mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Versandtasche Suprawell SW60 290x410mm
Wellpapp-Versandtasche Suprawell SW60 290x410mm
Artikel-Nr.:
     353-166658
Hersteller:
     Drei V
Herst.-Nr.:
     SW60
EAN/GTIN:
     4046895008277
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Die Versandtasche aus Wellpappe von Suprawell SW 60 mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe ideal für flache Warensendungen.
Die Versandtasche schützt vor Risse und Knicke bei der Versendung Ihrer Dokumente.

Die Eigenschaften im Überblick:

  • schnell verschlossen durch den Selbstklebeverschluss
  • leicht zu öffnen durch die Aufreißhilfe
  • stabile Mikrowellpappe garantiert hohen Knickschutz
  • Stück pro Karton: 100
  • Stück pro Palette: 1.800

Weitere Informationen:
Breite:
410 mm
Länge:
290mm
Verschluss:
Selbsklebeverschluss
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, karton tasche, Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papptasche, Papprückwand-Versandtasche, Kartonversandtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.