Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen für Kunststoff-Umreifungsband 16x28x0,6mm genoppt + verzinkt


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Verschlusshülsen für Kunststoff-Umreifungsband 16x28x0,6mm genoppt + verzinkt
Verschlusshülsen für Kunststoff-Umreifungsband 16x28x0,6mm genoppt + verzinkt
Artikel-Nr.:
     353-164796
Hersteller:
     LINDER
Herst.-Nr.:
     162806KU
EAN/GTIN:
     4250982624695
Suchbegriffe:
PET-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PET-Band
Verschlusshülsen PET
Magazinverschlusshülsen

Verschlusshülsen für Kunststoffumreifungsband

Umreifungsbandverschlusshülsen zum Verschließen von Kunststoffumreifungsbändern.

Beim Einsatz von manuellen Umreifungsgeräten für PP- oder PET-Band, sind zum Verschließen der Bänder Hülsen erforderlich. Der erforderliche Hülsentyp bestimmt sich über das von Ihnen genutzte Umreifungsgerät, nicht über das verwendete Band.

Eigenschaften:

  • Abmessung 16x28x0,6mm
  • verzinkt
  • innen genoppt (für optimale Festigkeit)
  • 2.000 Stück pro Karton
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Ausführung:
innen genoppt
Höhe:
0,6 mm
Länge:
28 mm
Verpackungseinheit:
2.000 Stück / Karton
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen kunststoffband, pet verschlusshülsen, verschlusshülsen linder, Kunststoffverschlusshülsen,Hülsen,Umreifungsbandverschlusshülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,83*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 2.000 Stück (ab € 0,02992* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 90,65*
€ 107,87
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 89,39*
€ 106,37
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 74,74*
€ 88,94
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 74,03*
€ 88,10
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 69,91*
€ 83,19
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 59,83*
€ 71,20
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LINDER
PPKOM13
ab € 99,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.