Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalenderverpackung 1-wellig 420 x 310 x 10 mm 1.22B Steckverschluss A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalenderverpackung 1-wellig 420 x 310 x 10 mm 1.22B Steckverschluss A3
Kalenderverpackung 1-wellig 420 x 310 x 10 mm 1.22B Steckverschluss A3
Artikel-Nr.:
     353-162271
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     162271
EAN/GTIN:
     4046895007027
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Kalenderverpackung / Buchverpackung 420 x 310 x 10 mm

Eigenschaften:

  • passend für DIN A3
  • wiederverschließbar durch Steckverschluss
  • schnelles und einfaches Handling
  • optimaler Produktschutz
  • Farbe braun
Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
Format:
DIN A3
Höhe:
10 mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
420 mm
Verschluss:
Steckverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 900 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.