Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 213x153x109mm Fefco 0703 SKL20 mit Klebestreifen und Aufreißfaden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 213x153x109mm Fefco 0703 SKL20 mit Klebestreifen und Aufreißfaden
Karton 213x153x109mm Fefco 0703 SKL20 mit Klebestreifen und Aufreißfaden
Karton 213x153x109mm Fefco 0703 SKL20 mit Klebestreifen und Aufreißfaden
Karton 213x153x109mm Fefco 0703 SKL20 mit Klebestreifen und Aufreißfaden
Artikel-Nr.:
     353-161339
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     161339
EAN/GTIN:
     4046895007225
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Die  Kartons aus der Reihe Easy Box "light"sind ausgestattet mit einer Klebetechnik mit überstehender Papierabdeckung und Aufreißfaden für die Deckelklappe.

Die Selbstklebeverschlußtechnik bietet eine enorm starke Klebekraft und ist in der Handhabung einfach unschlagbar.

Das Klebeband können Sie sich bei den Easy-Boxen sparen. 

Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0703
Breite:
153 mm
Qualität:
1.21 B 1-wellig
Höhe:
109 mm
Länge:
213 mm
Verschluss:
Selbstklebeverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 540.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 540000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.