| |
|
| Artikel-Nr.: 353-152839 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 81310400 EAN/GTIN: 5011727213012 |
| |
|
| | |
| Die recycelbare Jiffy-Papierpolsterversandtasche PB3 mit Selbstklebeverschluss besteht außen aus braunem Kraftpapier und ist innen mit Recyclingpapier gefüttert. Die Papierpolstertasche "Padded Bag"eignet sich hervorragend für schwere Inhalte und ist durch ihre glatte Innenseite leicht zu befüllen. Eigenschaften: - Länge außen: 368 mm
- Breite außen: 210 mm
- Menge pro Karton: 100 Stück
- Menge pro Palette: 1200 Stück
Weitere Informationen: | | Länge: | 343 mm | Breite: | 195 mm | Farbe: | braun | Ausführung: | DIN B5+ | Verpackungseinheit: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Papier-Polstertasche, Papierpolster-Tasche, Papierpolster-Versandtasche, Papierpolstertasche, Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, Padded Bag,Jiffy,Papierversandtasche,Papierpolsterversandtasche,Jiffy-Versandtasche |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 353 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,43* | € 0,70* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,50* | € 0,88* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,18* | € 2,35* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,65* | € 2,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 353 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 353 | | Versand: Lager 353 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|