Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOX 230x166x90mm CP 067.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOX 230x166x90mm CP 067.02
BOX 230x166x90mm CP 067.02
Artikel-Nr.:
     353-152823
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     152823
EAN/GTIN:
     4046895009564
Suchbegriffe:
Paketversandkarton, Colompac,Versan...
Sicher versenden mit dem ColomPac® Paketversand Karton. Mit Selbstklebeverschluss, Aufreißfaden und umlaufenden, doppelt gefalteten und geklebten Kanten- und Eckenschutz. Dadurch wird extreme Stabilität und und eine hohe Stapelfestigkeit gewährleistet. Der Karton eignet sich besonders für den Versand von empfindlichen Ersatzteilen, Pharma- und Kosmetikartikeln, EDV- und Elektronikzubehör, Werbeartikeln und vieles mehr. Die Eigenschaften im Überblick: • Der sichere ColomPac® Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel. • Mit integriertem Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen. • Rationelles Handling und schnelles Aufrichten. • Der umlaufende, doppelt gefaltete und geklebte Kanten- und Eckenschutz gewährleistet extreme Stabilität und hohe Stapelfestigkeit. • Zusätzliches Einsteckfach im Deckel für Dokumente • Platzsparend vorgefaltet • FSC® zertifiziert
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Breite:
166 mm
Höhe:
90 mm
Verschluss:
Deckelverschluss mit Selbstklebestreifen und Aufreißperforation
Stück pro Palette:
1440
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 2880 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.