| |
|
| Artikel-Nr.: 353-152421 Herst.-Nr.: 152421 EAN/GTIN: 4046895002893 |
| |
|
| | |
| Euro-Standard Faltkarton / Versandkarton Nr. 120 Der 1-wellige EST nr. 120 hat zusammenstoßende Deckelklappen und Vollautomatikboden mit vollüberlappenden Bodenklappen für mehr Stabilität. Dieser Karton verfügt über einen Zusatzriller bei 225 mm Höhe, somit lässt sich die Höhe je nach Bedarf anpassen. Kartonagen aus dem "Euro-Standard" Sortiment sind optimal auf die Palettenmaße abgestimmt. Vorteile: - Effiziente Laderaumausnutzung durch Modularität
- Kein Palettenüberstand und perfekte Packhöhen von 105 cm oder 195 cm
- Gutes Handling durch vollautomatisch verschließbaren Boden
- Deckelkonstruktion ideal zum Kommissionieren, zur Warenkontrolle oder für den innerbetrieblichen Warenfluss
- Kraftlineroberfläche (Primärfasern), dadurch auch gut für den Export geeignet
Eigenschaften: - Innenmaß: 384x284x284 mm
- Außenmaß: 390x290x296 mm
- Deckelverschluss: Standard-Klappen aneinanderstoßend
- Bodenverschluss: Automatikboden
- Gurtmaß: 1.56 Meter
- Volumen: 31 Liter
- Zusatzriller: Ja
- Fefco: 0701
- Qualität: 1.3B
- Welle: 1-wellig
- Farbe: Braun
- Menge pro Palette: 360 Stück
Weitere Informationen: | | Bauart nach: | Fefco 0701 | Breite: | 284 mm | Höhe: | 284 mm | Länge: | 384 mm | Qualität: | 1.30B 1-wellig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Euro-Karton, Eurokarton, Karton Modulbox, Karton Modulsystem, Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0701, Fefco0701, fefco 0701, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox |
| | |
| |