Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOX 304x216x130-220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOX 304x216x130-220mm
BOX 304x216x130-220mm
BOX 304x216x130-220mm
BOX 304x216x130-220mm
Artikel-Nr.:
     353-151975
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     151975
EAN/GTIN:
     4046895009557
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Der Blitzbodenkarton lässt sich durch den Automatikboden schnell Aufrichten. Der Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel. Der Karton ist in der Höhe variabel und lässt sich dadurch an das Packgut anpassen. Der überlappende und doppelte Boden sorgt für Sicherheit und Stabilität. Die Eigenschaften im Überblick: • Der sichere ColomPac® Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel. • Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen. • Schnelles Aufrichten durch den Automatikboden. • Lässt sich einfach an die Höhe des Packgutes anpassen. • Von DIN A5 bis DIN A3. • Sicherheit und Stabilität durch den überlappenden, doppelten Boden • FSC® zertifiziert
Weitere Informationen:
Länge:
304 mm
Breite:
216 mm
Höhe:
130 - 220 mm
Verschluss:
Vollüberlappender Automatikboden / Deckelverschluss: mit Selbstklebestreifen, Aufreißperforation und überlappenden Deckelklappen
Qualität:
1-wellig
Stück pro Palette:
3520
Zusatzriller:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, aufrichtekarton, Versandkarton, Blitzbodenkarton,Selbstklebeverschluss,Aufreißfaden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 1550 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.