| |
|
| Artikel-Nr.: 353-151395 Herst.-Nr.: 151395 EAN/GTIN: 4046895006266 |
| |
|
| | |
| PP-Klebeband 'Vorsicht Glas' leise abrollendes Klebeband in rot Die Breite beträgt 50 mm und die Länge 66 Meter. Die Eigenschaften im Überblick: - Vorsicht Glas!
- Nicht werfen - Nicht fallen lassen (4-sprachig)
- mit Symboldruck Schirm + Kelch
- PP-Klebeband mit Acrylatkleber
- leise abrollend
- Stärke 28 my (zzgl. 21 my Kleber = 49 my Gesamtstärke)
Hinweise zur Verarbeitung: Das Klebeband sollte sich bei Verwendung auf Zimmertemperatur befinden. Die Lagerung in Temperaturbereichen von 18° bis 30° Celsius sicherstellen. Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Dicke: | 49 my inkl. Kleber | Druck: | Vorsicht Glas - Nicht fallen lassen (4-sprachig) | Farbe: | silber | Inselzuschlag: | Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an. | Kleber: | Acrylat | Trägermaterial: | PP film (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Verpackungshinweisband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, markierungsband 66m50mm, pp-klebeband, pp-klebeband silber, Warnklebeband,warn klebeband,hinweis,klebeband,packband,Klebefilm,warnband,warndruck,pp,vorsicht glas |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 353 | | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,08* | € 2,40* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 81,66* | € 104,96* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 113,17* | € 143,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 353 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,01637* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 86,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 353 | | Versand: Lager 353 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|