Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 190x110x85mm Fefco 0711 1.3E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 190x110x85mm Fefco 0711 1.3E
Karton 190x110x85mm Fefco 0711 1.3E
Karton 190x110x85mm Fefco 0711 1.3E
Artikel-Nr.:
     353-135674
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     135674
EAN/GTIN:
     4046895007621
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Der Karton hat zusammenstoßende Deckelklappen und einen Vollautomatikboden. Als Versandkarton sind diese Kartonagen für den Versand kleiner und leichter Ware geeignet. ca. Innenmaß Länge: 190 mm Breite: 110 mm Höhe: 85 mm Eigenschaften: • platzsparend durch flachliegende Anlieferung • gutes Handling durch vollautomatisch verschließbaren Boden • Kraftlineroberfläche (Primärfasern), dadurch auch gut für den Export geeignet • Welle: 1-wellig • Qualität: 1.3E • Fefco: 0711 • Zusatzriller: ohne Zusatzriller • Bodenverschluß: Automatikboden • Farbe: braun • Stückzahl pro Palette: 4.000
Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0711
Breite:
110 mm
Höhe:
85mm
Länge:
190mm
Qualität:
1.3 E 1-wellig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.