Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Begleittasche Lieferscheintasche C6 165x110+20 mm - ohne Druck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Begleittasche Lieferscheintasche C6 165x110+20 mm - ohne Druck
Begleittasche Lieferscheintasche C6 165x110+20 mm - ohne Druck
Artikel-Nr.:
     353-134507
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     134507
EAN/GTIN:
     4046895006112
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche

Begleitpapiertaschen / Dokumententaschen C6 blanko, ohne Druck, neutral, transparent:

Abmessungen:

ca. 165 x 110 + 20 mm

Eigenschaften:

  • scannerfähig
  • haften auf nahezu jedem Untergrund
  • optimaler Schutz für Ihre Dokumente vor Schmutz und Nässe
  • hohe Produktqualität, leichtes Handling und ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
  • eignet sich hervorragend für logistische Aufgaben, wie das Versenden von Lieferscheinen oder Frachtbegleitpapieren.
  • millionenfach bewährt ist der Anklebeverschluss. Er stellt sicher, dass die Dokumente unversehrt beim Empfänger ankommen.
  • 1.000 Stück im Karton

(Die Abbildung zeigt die DIN LANG Ausführung. Geliefert wird C6.)


Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche o.druck c6, begleitpapiertaschen c6, begleitpapiertasche, Begleittaschen,Dokumententaschen,Begleitpapiertaschen,Lieferscheintasche,Versandtaschen,C6,Dokumentenhülle,Dokutasche,Packlistentasche,Selbstklebetasche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
41000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01694*
€ 0,05257*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,74*
€ 45,60*
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 43,65*
€ 58,42*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05257*
€ 0,06256
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,02993*
€ 0,03562
pro Stück
ab 96000 Stück
€ 0,02294*
€ 0,0273
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01694*
€ 0,02016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 52,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.