| |
|
| Artikel-Nr.: 353-131132 Herst.-Nr.: 3002250 EAN/GTIN: 5412488312240 |
| |
|
| | |
| Nomapack® U Tulip 15-25mm Schaumpolster des Typs „U-Tulip“ sind wahre Alleskönner und in vielen Abmessungen verfügbar. Vorteile von Schaumschutzprofilen sind vielseitig. Sie schützen optimal empfindliche Kanten und Ecken vor Transportschäden, passen sich dank ihrer flexiblen Form an ihre Produkte an und erhöhen kaum das Transportgewicht. Die Vorteile und Eigenschaften im Überblick: - für Kantenbreiten von 15 - 25 mm
- dank „Tulpenform“ sehr flexibel
- mit 30 kg/m³ hohe Qualität
- 160 Stück á 2 Meter in einem Karton
- Farbe: standard blau
- geringer Lagerplatzbedarf
Abmessungen: Breite A: 24 +/- 2 mm, Nutöffnung C: 10 +/- 3 mm, Bodenstärke B: 8 +/- 1 mm, Höhe D: 35 +/- 2 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Inselzuschlag: | Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an. | Material: | PE-Schaum (Polyethylen) | Qualität: | 30 kg/m³ | Verpackungseinheit: | 160 Stück pro Karton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kantenschutz,Schutzprofil,Profil,Polstern,nmc,Nomapack,Schützen,Kanten |
| | |
| |