Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Stretchfolie 17 my 500 mm x 2.000 lfm transparent


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Maschinen-Stretchfolie 17 my 500 mm x 2.000 lfm transparent
Maschinen-Stretchfolie 17 my 500 mm x 2.000 lfm transparent
Artikel-Nr.:
     353-126621
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     126621
EAN/GTIN:
     4046895007805
Suchbegriffe:
Stretchfolie,Rekkfolie,Stretchfilm,...

Stretchfolie fürMaschinen

1 Palette = ca. 525 kg

Die Eigenschaften im Überblick:

  • Abmessung: 500 mm x 2.000 lfm
  • Qualität: 17 my Prestretch 150 %
  • Farbe: transparent
  • einseitig innen haftend, aussen glatt
  • ca. 17,5 kg pro Rolle, inkl. Hülse
  • ca. 1,4 kg pro Hülse
  • Hülsenlänge 515 mm
  • 30 Rollen / Palette
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Farbe:
transparent
Dehnung:
150%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 1.575 Kilogramm
1 Kilogramm enthält 2.000 Meter (ab € 0,00096* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 525 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 525 Kilogramm
€ 2,04*
€ 2,43
pro Kilogramm
ab 1575 Kilogramm
€ 1,92*
€ 2,28
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.