Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BigBag 90x90x110 cm, Traglast 1.500kg | Typ STEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BigBag 90x90x110 cm, Traglast 1.500kg | Typ STEIN
BigBag 90x90x110 cm, Traglast 1.500kg | Typ STEIN
Artikel-Nr.:
     353-125463
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     125463
EAN/GTIN:
     4046895010591
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
Der Bigbag 90x90x110cm STEIN mit einer Traglast von 1.500 kg
Ideal für Baustoffhändler, Gartenbaubetriebe und Galabauer, zum Transport hochwertiger Steine und Schüttgut bis hin zu Schotter- und Kieswerken.
Diese Bigbags überzeugen durch das hochwertige, stabile PP-Gewebe mit einer Grammatur von 200 gr/m² und die über die Ecken vernähten Schlaufen erlauben ein einfaches Handling per Stapler oder Kran.

  • Innenmaß: 90x90x110 cm
  • unbeschichtetes PP-Bändchengewebe
  • Grammatur: 200 g/m²
  • UV-stabilisiert: 150 KLY
  • 4 PP-Hebeschlaufen je 25 cm freie Länge, über die Ecken vernäht
  • geschlossener Boden, oben offen, Kopfnaht gesäumt
  • Sicherheitsfaktor: 5:1
  • Menge pro Karton: 10 Stück
  • Menge pro Palette: 150 Stück


Abbildung kann produktionsbedingt abweichen. (SWL = safety weight load, SF = safety factor)
Weitere Informationen:
Material:
aus 30 % recyceltem unbeschichtetem PP-Bändchengewebe
Farbe:
weiß
Traglast SWL:
1.500 kg
Weitere Suchbegriffe: bausack, Bigbag,Gewebesäcke,Bausäcke,Big-Bag,Bigbags,Big-Bags,big bag,big pack,bigpack,Galabau,Baustoff,Gartenbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.