Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalenderverpackung 1-wellig 620 x 420 x 10 mm 1.20B Steckverschluss A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalenderverpackung 1-wellig 620 x 420 x 10 mm 1.20B Steckverschluss A2
Kalenderverpackung 1-wellig 620 x 420 x 10 mm 1.20B Steckverschluss A2
Artikel-Nr.:
     353-125140
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     125140
EAN/GTIN:
     4046895007188
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Kalenderverpackung / Buchverpackung 620 x 420 x 10 mm

Eigenschaften:

  • passend für DIN A2
  • wiederverschließbar durch Steckverschluss
  • schnelles und einfaches Handling
  • optimaler Produktschutz
  • Farbe braun
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Format:
DIN A2
Höhe:
10 mm
Länge:
620 mm
Verschluss:
Steckverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 280 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 540 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.