Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Faltkarton 1-wellig 384 x 284 x 167 mm Fefco 0201 1.2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandkarton Faltkarton 1-wellig 384 x 284 x 167 mm Fefco 0201 1.2B
Versandkarton Faltkarton 1-wellig 384 x 284 x 167 mm Fefco 0201 1.2B
Versandkarton Faltkarton 1-wellig 384 x 284 x 167 mm Fefco 0201 1.2B
Artikel-Nr.:
     353-122685
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     122685
EAN/GTIN:
     4046895003081
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem
Versandkarton aus der Storopack Euro-Standard-Economy Serie Nr. E 110

Euro-Standard-Economy ist eine Auswahl von Abmessungen der Euro-Standard-Transportverpackung. Kostengünstig mit normalen Boden- und Deckelklappen nach FEFCO 0201 gefertigt.

Das Stellmaß (Außenmaß) beträgt ca. 390 x 290 x 179 mm.

50 Stück im Karton
500 Stück pro Palette

Im Folgenden einige Vorteile der Euro-Standard-Economy Transportverpackung:

  • effiziente Laderaumausnutzung durch Modularität
  • optimal auf Palettenmaße abgestimmte Größen nach DIN 5551/ISO 3394
  • kein Palettenüberstand und optimale Packhöhen von 110 cm oder 180 cm
  • Deckelkonstruktion ideal zum Kommissionieren, zur Warenkontrolle oder für den innerbetrieblichen Warenfluss
  • Standardverpackung für den universellen Einsatz
  • für den Versand mit allen Transportmitteln geeignet
  • Kraftlineroberfläche (Primäfasern), dadurch auch gut für den Export geeignet
Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
284 mm
Höhe:
167 mm
Länge:
384 mm
Qualität:
1.2B 1-wellig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.