| |
|
| Artikel-Nr.: 353-122287 Herst.-Nr.: 122287 EAN/GTIN: 4046895007645 |
| |
|
| | |
| Der Karton eignet sich als Versandkarton für den mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. ca. Innenmaß Länge: 585 mm Breite: 385 mm Höhe: 250 mm • Welle: 2-wellig • Qualität: 2.3BC • Fefco: 0201 • Zusatzriller: ohne Zusatzriller • Farbe: braun • Stückzahl pro Palette: 120 Weitere Informationen: | | Bauart nach: | Fefco 0201 | Breite: | 385 mm | Höhe: | 250mm | Länge: | 585mm | Qualität: | 2.30 BC 2-wellig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, fefco0201 2 wellig, fefco 0201, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox |
| | |
| |