| |
|
| Artikel-Nr.: 353-113193 Herst.-Nr.: 113193 EAN/GTIN: 4046895007492 |
| |
|
| | |
| 2-welliger Karton 100x300x300mm mit zusammenstoßenden Deckelklappen, einem Bodensteckverschluss und Zusatzriller. Der Karton eignet sich als Versandkarton für den mittelschweren Versand. Zusätzlich verfügt der Karton über einen Zusatzriller bei 170 mm Höhe. Damit lässt sich die Höhe je nach Bedarf anpassen. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. Der Boden wird mit einem Steckboden schnell und zeitsparend verschlossen. Weitere Informationen: | | Bauart nach: | Fefco 0216 | Breite: | 300 mm | Höhe: | 300 mm | Länge: | 1000mm | Qualität: | 2.3 BC 2-wellig | Zusatzriller: | mit Zusatzriller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, briefbox, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox |
| | |
| |