Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappzuschnitt 760 x 1.160 mm Fefco 0110 2.2BC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpappzuschnitt 760 x 1.160 mm Fefco 0110 2.2BC
Wellpappzuschnitt 760 x 1.160 mm Fefco 0110 2.2BC
Artikel-Nr.:
     353-112082
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     112082
EAN/GTIN:
     4046895008123
Suchbegriffe:
FEFCO-0110
Fefco0110
Kartonagen nach FEFCO-0110
Wellpapp-Bögen

Wellpappzuschnitte nach Fefco 0110 sind als Palettenunter- und Zwischenlage geeignet,
sie erschweren das Verrutschen der einzelnen Packgutschichten.

  • Fefco: 0110
  • Welle: 2-wellig
  • Qualität: 2.2BC
  • Menge pro Palette: 250

Weitere Informationen:
Breite:
1160 mm
Fefco:
110
Länge:
760mm
Qualität:
2.2 BC 2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 2-wellig, fefco 0110, Wellpapp-Bügen, Wellpapp-Zuschnitt, Wellpappe, Zuschnitte aus Wellpappe, Kartonage, FEFCO 0110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.