Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containersack Bigbag 620x240x115cm für Asbestentsorgung 17cbm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Containersack Bigbag 620x240x115cm für Asbestentsorgung 17cbm
Containersack Bigbag 620x240x115cm für Asbestentsorgung 17cbm
Artikel-Nr.:
     353-104023
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     104023
EAN/GTIN:
     4046895003401
Suchbegriffe:
Asbestentsorgungssack
Asbestsack
Bausack
Big Bag
Weitere Informationen:
Breite:
240 cm
Druck:
Asbestsymboldruck zweifarbig
Extras:
Schürze zum Zubinden
Höhe:
115 cm
Länge:
620 cm
Material:
PP-Bändchengewebe (beschichtet)
Traglast SWL:
keine Traglastprüfung
Fassungsvermögen:
17 cbm
Weitere Suchbegriffe: BigBag, Bulkbag, bausack, Containersäcke,Plattensäcke,Bigbag,Gewebesäcke,Bausäcke,Big-Bag,Bigbags,Big-Bags,Asbest,Asbestentsorgung,Asbestsäcke,Asbestentsorgungssäcke,big pack,bigpack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,30*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 14 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.