| |
|
| Artikel-Nr.: 353-10357 Herst.-Nr.: 2FVAF178108 EAN/GTIN: 4009445022079 |
| |
|
| | |
| Luftpolster-Versandtaschen - 100 % recyclingfähig
- geringes Eigengewicht, dadurch portosparend
- leicht verschließbar mit Selbstklebeverschluss (Ädhäsionsverschluss)
- mit 2 Löchern für Musterklammerverschluss
- Optimal für den Versand von Warensendungen
- Farbe braun
- Innenmaß 270 x 360 mm
- Außenmaß 290 x 370 mm
- mit Trifixverschluss (3 Verschlussmöglichkeiten): Adhäsionsverschluss, Haftklebeverschluss sowie Lochungen für Musterklammern
- 100 Stück im Karton
Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Lochung | Breite: | 360 mm | Farbe: | braun | Inselzuschlag: | Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an. | Länge: | 270 mm | Verpackungseinheit: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, Luftpolstertaschen,Versandtaschen,LPVersandtaschen,Luftpolsterversandtaschen,CD Versandtasche, Luftpolster Versandtasche,Luftpolsterumschlag,Luftpolster-Umschlag,Luftpolster-Tasche,Jiffy,Luftpolster-Versandhülle,Leichtpolster-Versandtasche |
| | |
| |