Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aroFOL classic Luftpolsterversandtaschen braun Innenmaß 220 x 265 mm Typ E 15


Menge:  Karton  
Produktinformationen
aroFOL classic Luftpolsterversandtaschen braun Innenmaß 220 x 265 mm Typ E 15
aroFOL classic Luftpolsterversandtaschen braun Innenmaß 220 x 265 mm Typ E 15
Artikel-Nr.:
     353-10354
Hersteller:
     Vereinigte Papierwarenfabriken
Herst.-Nr.:
     2FVAF178105
EAN/GTIN:
     4009445022048
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Luftpolster-Versandtaschen
  • 100 % recyclingfähig
  • geringes Eigengewicht, dadurch portosparend
  • leicht verschließbar mit Selbstklebeverschluss (Ädhäsionsverschluss)
  • mit 2 Löchern für Musterklammerverschluss
  • Optimal für den Versand von Warensendungen
  • Farbe braun
  • Innenmaß  220 x  265 mm
  • Außenmaß 240 x 275 mm
  • mit Trifixverschluss (3 Verschlussmöglichkeiten): Adhäsionsverschluss, Haftklebeverschluss sowie Lochungen für Musterklammern
  • 100 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Lochung
Breite:
220 mm
Farbe:
braun
Länge:
265 mm
Verpackungseinheit:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche braun, luftpolster versandtasche, Luftpolstertaschen,Versandtaschen,LPVersandtaschen,Luftpolsterversandtaschen,CD Versandtasche, Luftpolster Versandtasche,Luftpolsterumschlag,Luftpolster-Umschlag,Luftpolster-Tasche,Jiffy,Luftpolster-Versandhülle,Leichtpolster-Versandtasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
17000
3
pro Karton
Frei Haus
ab € 13,09*
€ 24,63*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,30*
€ 60,32*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 24,63*
€ 29,31
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 23,46*
€ 27,92
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 22,97*
€ 27,33
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 19,76*
€ 23,51
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 18,95*
€ 22,55
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 15,79*
€ 18,79
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 13,09*
€ 15,58
pro Karton
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,1309* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Kartons ( entspricht € 73,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.