Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattensack Bigbag 320x125x30 cm für Asbestentsorgung, 1.000kg Traglast


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Plattensack Bigbag 320x125x30 cm für Asbestentsorgung, 1.000kg Traglast
Plattensack Bigbag 320x125x30 cm für Asbestentsorgung, 1.000kg Traglast
Artikel-Nr.:
     353-102148
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     102148
EAN/GTIN:
     4046895003388
Suchbegriffe:
Asbestentsorgungssack
Asbestsack
Bausack
Big Bag

Plattensack 320x125x30cm SWL 1.000kg

Die Asbestentsorgungssäcke entsprechen der TRGS 519 sowie den Abnahmebedingungen der Deponien in Deutschland.
Sie eignen sich besonders für die Entsorgung von z.B. Eternitplatten.

  • Abmessungen 320 x 125 x 30 cm
  • beschichtetes PP-Bändchengewebe
  • 4 PP-Hebeschlaufen mit 25 cm freier Länge, umlaufend vernäht
  • 3-seitige Schürze 30 cm und Deckel mit Verschlussbändern zum Zubinden
  • Boden geschlossen
  • Traglast (SWL) 1.000 kg
  • Sicherheitsfaktor (SF) 5:1
  • Asbestsymbol-Druck 2-farbig

(SWL = safety weight load, SF = safety factor)

Weitere Informationen:
Breite:
125 cm
Druck:
Asbestsymboldruck zweifarbig
Höhe:
30 cm
Länge:
320 cm
Material:
PP-Bändchengewebe (beschichtet)
Schlaufen:
4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge
Traglast SWL:
1.000 kg
Weitere Suchbegriffe: BigBag, Bulkbag, Palettensack, Plattensack, palettensack, Plattensäcke,Bigbag,Gewebesäcke,Bausäcke,Big-Bag,Bigbags,Big-Bags,Asbest,Asbestentsorgung,Asbestsäcke,Asbestentsorgungssäcke,palettensack,big pack,bigpack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,142*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,4142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,578*
€ 143,48782
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 118,988*
€ 141,59572
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 96,326*
€ 114,62794
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,206*
€ 109,72514
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 84,654*
€ 100,73826
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,574*
€ 98,26306
pro Paket
ab 11,5 Pakete
€ 73,492*
€ 87,45548
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,142*
€ 76,32898
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.