Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Waschautomat Lotosweiß PWM 908 DV D LW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Waschautomat Lotosweiß PWM 908 DV D LW
Gewerbe-Waschautomat Lotosweiß PWM 908 DV D LW
Artikel-Nr.:
     3518K-99553928
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11050650
EAN/GTIN:
     4002516094050
Suchbegriffe:
Ablaufventil
Frontlader Waschmaschine
Gewerbe-Waschautomat
Gewerbe-Waschmaschine

Gewerbe-Waschautomat Lotosweiß PWM 908 DV D LW

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 8,0 kg in 49 min.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Bauart:
sonstige
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
5500 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.401,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.733,74*
€ 5.633,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.659,80*
€ 5.545,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.476,31*
€ 5.326,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.401,31*
€ 5.237,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.