Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel geschlossen SST geschl APCL022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel geschlossen SST geschl APCL022
Sockel geschlossen SST geschl APCL022
Artikel-Nr.:
     3518K-99553242
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11476830
EAN/GTIN:
     4002516305699
Suchbegriffe:
Sockel Waschmaschine
sockel waschmaschine miele
sockel waschmaschine

Sockel geschlossen SST geschl APCL022

Sockel, geschlossen, ohne Bodenverschraubung, für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner, keine Verankerung des Sockels mit dem Boden, sicherer und standfester Betrieb
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Mit Griff:
nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Transparent:
nein
Länge:
605 mm
Breite:
625 mm
Höhe:
305 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 742,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,69*
€ 1.021,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,28*
€ 989,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,52*
€ 924,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,27*
€ 902,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,82*
€ 883,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.