Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel geschlossen SST geschl 47cm APCL011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel geschlossen SST geschl 47cm APCL011
Sockel geschlossen SST geschl 47cm APCL011
Artikel-Nr.:
     3518K-99553162
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11318830
EAN/GTIN:
     4002516228370
Suchbegriffe:
Sockel Waschmaschine
sockel waschmaschine miele
sockel waschmaschine

Sockel geschlossen SST geschl 47cm APCL011

Sockel, geschlossen, für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Sockelblech
Zubehör:
ja
Mit Griff:
nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Transparent:
nein
Länge:
605 mm
Breite:
622 mm
Höhe:
480 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 704,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,13*
€ 1.012,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,77*
€ 992,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,37*
€ 931,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,18*
€ 891,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,71*
€ 838,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.