Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Brennwertkessel 25 kW, E- u. LL-Gas VKK 256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518K-99168809
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010019504
EAN/GTIN:
     5907667594321
Suchbegriffe:
Gas-Heizkessel
Heizkessel
vaillant gas-heizkessel
gas-heizkessel

Gas-Brennwertkessel 25 kW, E- u. LL-Gas VKK 256

ecoVIT VKK 256/5 Gas-Brennwertkessel Produktvorteile, minimaler Gasverbrauch durch mo- dernste Brennwerttechnologie, modulierend geregelte Leistung, großer Wasserinhalt, eBUS-Electronic, System Pro E Ausstattung, Brennwertkessel aus Edelstahl, Wasserdrucksensor, Kesselschaltleiste mit STB, STB- Prüftaste, Display zur Diagnose und Störungsbehebung, Einbaufeld für die Vaillant witterungsgeführten Heizungs- regler multiMATIC 700 und multiMATIC 700f, vorbereitet zum Anschluss der systemzertifizierten Vaillant Luft-/Abgasführungen Gasart Erdgas E und LL Nennleistungsbereich 40/30 Grd.
Weitere Informationen:
Material Wärmetauscher:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Stahlblech
Geschlossene Ausführung:
ja
Betrieb als offene (Luftzufuhr) Ausführung möglich:
ja
Kesselsystem:
Flammrohr
Nennleistung 80-60 °C:
24,3 kW
Nennleistung 50-30 °C:
26,5 kW
Nennlast oberer Wert:
26,5 kW
Nennlast unterer Wert:
7,2 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizkessel gas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.086,96*
€ 3.374,30*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.075,29*
€ 3.375,25*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.374,30*
€ 4.015,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.289,29*
€ 3.914,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.161,75*
€ 3.762,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.105,19*
€ 3.695,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.086,96*
€ 3.673,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.