Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydro-Tower ohne Regelung HWK 332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-89755284
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     362360
EAN/GTIN:
     4015627362369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
standspeicher 300l
standspeicher

Hydro-Tower ohne Regelung HWK 332

Der Hydro-Tower ermöglicht den schnellen und einfachen Anschluss der Heizungs-Wärmepumpe an ein Heizsystem mit einem ungemischten Heizkreis. Die elektrische Ansteuerung der Komponenten erfolgt durch den im Lieferumfang der Wärmepumpe enthaltenen Wärmepumpenmanager (externe Verdrahtung notwendig). Die folgenden Komponenten sind platzsparend montiert und betriebsfertig verdrahtet: Umschaltbare Rohrheizung (2/4/6 kW) zur Heizungsunterstützung Pufferspeicher 100 l mit Einbaumöglichkeit für einen zusätzlichen Tauchheizkörper (bis CTHK 634) Warmwasserspeicher 300 l mit 3,2 m² Rohrwärmetauscher und Flanschheizung 1,5 kW zur thermischen Desinfektion Elektronisch geregelte Umwälzpumpe fertig verdrahtet für einen ungemischten Heizkreis (Verbraucherkreis) Freie Pressung Heizungsumwälzpumpe 5 m bei einem Wasserdurchsatz von 1,5 m3/h, Energieeffizienz EEI ? 0,20.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A+ bis F
Geeignet für Kühlen:
nein
Geeignet für Wärmepumpe:
ja
Geeignet für Zentralheizung:
ja
Montageart:
Standmodell
Material Fass:
Stahl
Oberflächenschutz Innenseite:
beschichtet
Oberflächenschutz Außenseite:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: glen dimplex warmwasserspeicher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.425,94*
€ 4.701,70*
€ 53,00*
ab € 4.513,44*
€ 4.791,33*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 4.554,57*
€ 4.835,38*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.904,56*
€ 5.191,31*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 5.153,08*
€ 5.444,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.835,38*
€ 5.754,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.740,03*
€ 5.640,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.609,82*
€ 5.485,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.556,46*
€ 5.422,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.554,57*
€ 5.419,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.