| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-89566951 Herst.-Nr.: 914 610 305 EAN/GTIN: 7332543983490 |
| | |
|
| | |
| Waschtrockner 9/5kg LWR7G60698 9 kg ProTex Trommel, 5 kg Non-Stop Waschen und Trocknen, DualSense Technologie, LED-Display, Tür weiß, Blende weiß, ÖKOInverter-Motor, ProSteam Dampfprogramm, ProSense Mengenautomatik, Aqua-Alarm, 1h-1kg Non-Stop Programm, Wolle- und Outdoortrockenprogramm, Auto und Zeit Trocknen, (Angaben für Waschen und Trocknen/nur Waschen) Programmdauer bei Nennkapazität 6:15/3:30 h, Gewichteteter Wasserverbauch pro Zyklus / L, Schleuderdrehzahl 1. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | D | Energieeffizienzklasse nur waschen (2019/2014/EU): | A | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A+++ bis D | Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C": | 1600 1/min | Schleuderwirkungsklasse: | B | Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung: | ja | Wassersicherheitssystem: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 666,64* | € 777,68* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 672,60* | € 780,34* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 679,44* | € 786,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|