| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-89554943 Herst.-Nr.: 9867630120 EAN/GTIN: 7350115975810 |
| |
|
| | |
| Gewerbe-Waschautomat Ablaufventil WH6-7 Waschschleudermaschine Modell WH6-7, hochtourig 450 G, Trommelinhalt 65 Liter (7 kg/15 lb) Steuerung/Programm: Compass Pro/6G01 Standard Beheizung: Elektrisch 7,5 kW Wasser- und Waschmittelanschlüsse: Kalt + Warmwasser Manuelle und automatische Dosierung (5 Signale für Flüssigwaschmittel) Wasserdruck gesteuertes Ablaufventil (normal geöffnet) Elektroanschluss: 380-415 V (380, 400, 415)/50 Hz/3 Ph mit N Sprache(n): AR-CZ-DE-DK-EN-ES-FI-FR-GR-IT-NL-NO-PL-PT-RU-TR Marke: Electrolux Professional Farbe Front/Seiten: Silbergrau/Silbergrau. Weitere Informationen: | | Bauform: | Standgerät | Geräteart: | Frontlader | Füllmenge beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C": | 7 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 4.340,41* | € 4.656,31* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.357,05* | € 4.683,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|