Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Waschautomat PWM514 EL DV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Waschautomat PWM514 EL DV
Gewerbe-Waschautomat PWM514 EL DV
Artikel-Nr.:
     3518K-89554213
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11512020
EAN/GTIN:
     4002516327509
Suchbegriffe:
Ablaufventil
Frontlader Waschmaschine
Gewerbe-Waschautomat
Gewerbe-Waschmaschine

Gewerbe-Waschautomat PWM514 EL DV

Bauform: Frontlader Linie: Performance Front: Eisengrau Blendenfarbe: Edelstahl Füllverhältnis von 1:9 in kg: 14,0 Füllverhältnis: 1:9 Beladungsmenge in kg: 14,0 Trommelvolumen in l: 130 Türöffnung [Ø] in mm: 415 Türöffnungswinkel in Grad: 180 Türanschlag: rechts Automatischer Türverschluss Innovativer Laugenbehälter Frequenzumrichter Patentierte Schontrommel 2.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:
eisengrau
Spannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
9600 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.486,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.850,20*
€ 12.911,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.754,22*
€ 12.797,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.541,75*
€ 12.544,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.486,26*
€ 12.478,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.