Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Wandheizgerät ecoTECplus Brennwert VC20CS #0010043898


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vaillant ecoTEC plus VC 20CS/1-5 E/LL/P Brennwert Gas-Wandheizgerät
Vaillant ecoTEC plus VC 20CS/1-5 E/LL/P Brennwert Gas-Wandheizgerät
Artikel-Nr.:
     3518K-89168032
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010043898
EAN/GTIN:
     4024074921210
Suchbegriffe:
Gas-Heizkessel
Heizkessel
vaillant gas-heizkessel
gas-heizkessel

Gas-Wandheizgerät ecoTECplus Brennwert VC20CS #0010043898

ecoTEC plus VC 20CS/1-5 E/LL/P Gas-Wandheizgerät Brennwert Produktvorteile: Normnutzungsgrad 98 % (Hs) / 109 % (Hi), Modulation bis zu 1:8, Selbstadaptierende Verbrennungsregelung zum Ausgleich von Gasqualitätsschwankungen und zur vorbeugenden Geräteanalyse, Verbrennungsregelungssystem IoniDetect für alle Gasarten, Neues, modernes Design und kompakte Geräteabmaße für den einfachen Heizungstausch, Beleuchtetes Grafikdisplay mit Bedienung über Touch-Elemente, Display zur Einstellung und Überwachung von internen Gerätefunktionen sowie zur Bedienung des Einkreisreglers sensoDIRECT 710, Komfortsicherungsprogramm für einen zuverlässige Wärmeversorgung Ausstattung: Hocheffizienz-Pumpe, Wasserdrucksensor, Volumenstromsensor, Manometer, 10 Liter ADG, Sicherheitsventil, Quetschverschraubung Gasanschluss, Integral-Kondensations-Wärmetauscher aus Edelstahl, Regelung einer externen Heizkreis-/ Zirkulationspumpe und eines Speicherladekreises integriert, Vorrang-Umschaltventil, eBUS-Schnittstelle, Beleuchtetes Grafikdisplay mit Touch-Bedienelementen, Diagnoseschnittstelle integriert Typ VC 20 CS/1-5 Nennleistungsbereich Erdgas E/LL 50/30 Grd.
Weitere Informationen:
Material Wärmetauscher:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Stahlblech
Geschlossene Ausführung:
ja
Kondensierend:
ja
Betrieb als offene (Luftzufuhr) Ausführung möglich:
ja
Nennleistung 80-60 °C:
19,7 kW
Nennleistung 50-30 °C:
21 kW
Nennlast oberer Wert:
21 kW
Nennlast unterer Wert:
3 kW
Weitere Suchbegriffe: heizkessel gas
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 6,90*
ab € 2.536,20*
€ 2.791,98*
Lager 3518
4
Frei Haus
ab € 2.589,1575*
€ 2.813,6775*
30 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2.737,96*
€ 3.005,32*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2.813,6775*
€ 3.348,27623
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.693,8275*
€ 3.205,65473
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.635,5275*
€ 3.136,27773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.589,1575*
€ 3.081,09743
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 11.254,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vaillant
0010021926
ab € 2.652,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.